Cartucho de grasa universal para Bombas de engrasar Lube-Shuttle® PLUS

Número de artículo: 083592 PLUS
(15,48 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
891 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo PLUS
Contenido 400 g
53 mm
Longitud 262 mm
Intervalo de temperatura -30 °C - 130 °C
Denominación según DIN 51502 KP2K-30
Tipo de producto Cartucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083592 PLUS
EAN / GTIN 4016553120047
Número del fabricante 31 200 30

Descripción

Ejecución:

Grasa a base de litio para rodamientos de bolas, rodillos y cojinete.
Con aditivos EP para mejorar considerablemente la estabilidad al batanado.

Idóneo para:

Bombas de engrasar n.º 083581 y n.º 083587.