Cartucho de silicona industrial, de reticulación neutra WHITE

Número de artículo: 083487 WHITE
(56,16 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,41 € / Unidad
    (56,16 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    14,51 € / Unidad
    (46,81 € / 1 Litros)
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Superflex
Densidad 0,97 g/cm3
Forma pastoso
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 120 °C
Temperatura de procesamiento 5 °C - 40 °C
Punto de inflamación 100 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min
Resistencia funcional según 1.440 min
Propiedad resistente al envejecimiento; sin ácidos; inodoro
adecuado para material Vidrio; Porcelana; Plástico
adecuado para ámbito de aplicación Interior y exterior; Ámbito sanitario
Dureza según Shore A 18
Capacidad de estiramiento 450 %
Color blanco
Capacidad 310 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Pasta para juntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083487 WHITE
EAN / GTIN 4260205360446
Número del fabricante WK 321-300

Descripción

Ejecución:

Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.
Reticulación neutra, no corrosiva, silicona universal para múltiples aplicaciones (también piedra natural).