{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | Superflex | |
Base química | Silicona | |
Densidad | 0,97 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 120 °C | |
Temperatura de procesamiento | 5 °C - 40 °C | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 min | |
Resistencia funcional según | 1.440 min | |
Propiedad | resistente al envejecimiento; sin ácidos; inodoro | |
adecuado para material | Vidrio; Porcelana; Plástico | |
adecuado para ámbito de aplicación | Interior y exterior; Ámbito sanitario | |
Dureza según Shore A | 17 | |
Capacidad de estiramiento | 450 % | |
Color | transparente | |
Capacidad | 310 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Tipo de producto | Pasta para juntas |
Número de artículo | 083487 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4260205360453 | |
Número del fabricante | WK 326-300 | |
Fabricante | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |