Hay una alternativa para este artículo

Producto de ensamblaje 660

Número de artículo: 083341 660
(132,78 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress LOCTITE 660
Base química Metacrilato de uretano
Viscosidad dinámica 150.000 mPas - 350.000 mPas
Densidad 1,098 g/cm3
Forma pastoso
Punto de inflamación 93 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min
Resistencia funcional según 1 h
Propiedad tixotrópico
adecuado para material Acero
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Reparación
intersticio máximo 0,5 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Desmontaje únicamente mediante calentamiento
Color plateado
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083341 660
EAN / GTIN 3255460146868
Número del fabricante 267328

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

Quick Metal: gran capacidad de relleno de intersticios, aptitud excelente para la reparación de elementos constructivos desgastados. Para el tratamiento previo, utilizar el activador n.º 083393.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra