Hay una alternativa para este artículo

Producto de ensamblaje 648_DIER

Número de artículo: 083341 648_DIER
(137,48 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 648
Base química Metacrilato de uretano
Viscosidad dinámica 450 mPas - 550 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 93,3 °C
Margen de temperatura de aplicación -75 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 10 min
Resistencia funcional según 3 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; resistente al aceite
adecuado para material Acero
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Unión de ajuste a presión firme o con holgura
intersticio máximo 0,15 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 29 Nm
Desmontaje únicamente mediante calentamiento
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083341 648_DIER
EAN / GTIN 2050001948830
Número del fabricante 791505

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

Producto de ensamblaje universal, alta resistencia térmica. Preferentemente para cojinetes, árboles, etc.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.