• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sellador de superficies 5970

Número de artículo: 083331 5970
(27,60 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress LOCTITE 5970
Base química Silicona alcoxi
Densidad 1,4 g/cm3
Forma pastoso
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 200 °C
Resistencia funcional según 12 h
Propiedad resistente al aceite; resistente a las vibraciones
adecuado para material Metal; Plástico
adecuado para ámbito de aplicación Unión por bridas
intersticio máximo 0,25 mm
Clase de resistencia resistencia baja
Par inicial de arranque mínimo 7 Nm
Color negro
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 8 °C - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083331 5970
EAN / GTIN 4058093009062
Número del fabricante 1811340

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Silicona. Para sustituir las juntas de corcho y de papel, resistente a vibraciones.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.