{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 574 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 23.000 mPas | |
Densidad | 1,15 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Punto de inflamación | 93,3 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 30 min | |
Resistencia funcional según | 6 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; resistente al aceite; resistente al agua; resistente al glicol | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Sellador para superficies | |
intersticio máximo | 0,25 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 6 Nm | |
Color | naranja | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 083331 574 | |
EAN / GTIN | 4058093008973 | |
Número del fabricante | 791429 |