{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 586 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 4.000 mPas - 6.000 mPas | |
Densidad | 1,08 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 120 min | |
Resistencia funcional según | 6 h | |
adecuado para material | Metal; Latón; Cobre | |
Para tamaño de rosca M hasta | M50 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 2 pul | |
intersticio máximo | 0,15 mm | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 15 Nm | |
Desmontaje | únicamente mediante calentamiento | |
Color | rojo | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 083321 586 | |
EAN / GTIN | 4058093009055 | |
Número del fabricante | 1811337 |