{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 542 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 400 mPas - 800 mPas | |
Densidad | 1,08 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 30 min | |
Resistencia funcional según | 3 h | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Uniones roscadas finas; Atornillados | |
Para tamaño de rosca M hasta | M26 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3/4 pul | |
intersticio máximo | 0,2 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 15 Nm | |
Color | marrón | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 083321 542 | |
EAN / GTIN | 5010266542348 | |
Número del fabricante | 791428 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 542
a petición
En stock
114 piezas en stock
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
|
|
adecuado para material | Metal | Metal | Metal |
intersticio máximo | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Clase de resistencia | resistencia media | resistencia media | altamente resistente |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | 24 mes | 24 mes |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3/4 pul | 3/4 pul | 3 pul |
Tipo de producto | Sellador | Sellador | Sellador |