Cinta de obturación de teflón GOLD

Número de artículo: 083319 GOLD
(0,78 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.309 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress GT
    Base química Politetrafluoretileno (PTFE)
    Margen de temperatura de aplicación -240 °C - 260 °C
    Propiedad incombustible; no se resquebraja; no se pega
    Para tipo de rosca Todos
    Color amarillo
    Longitud 12 m
    Anchura 12 mm
    Espesor 0,1 mm
    Temperatura de almacenamiento 20 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 60 mes
    Tipo de producto Cinta de obturación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083319 GOLD
    EAN / GTIN 4260205360040
    Número del fabricante 6111500120012

    Descripción

    Ejecución:

    Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.
    Cinta de teflón elástica especialmente fuerte, estanca, de la máxima calidad, para todos los tipos de rosca. Apropiada para propano, butano, gas natural, benceno y carburantes. Intervalo de temperaturas de -240 °C a +260 °C.

    Aplicación:

    Según el medio, la tubería y el tamaño de la rosca, se puede utilizar hasta aprox. 100 bar (se necesitan ensayos propios), a 200 °C a máx. 16 bar.

    Nota:

    Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.