Cinta de obturación de teflón COARSE

Número de artículo: 083319 COARSE
(0,29 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.664 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GRp
Base química Politetrafluoretileno (PTFE)
Margen de temperatura de aplicación -240 °C - 260 °C
Propiedad incombustible; no se resquebraja; no se pega
Para tipo de rosca grueso
Color blanco
Longitud 12 m
Anchura 12 mm
Espesor 0,1 mm
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 60 mes
Tipo de producto Cinta de obturación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Número del fabricante 6111400120012

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Cinta de obturación para roscas de PTFE GRp utilizable con: Aire, agua, nitrógeno, gas hasta 7 bar máx., propano, butano, amoniaco, hidrógeno, oxígeno, disolventes, ácidos, lejías, combustibles, refrigerantes, vapor según el medio, la tubería y el tamaño de la rosca, utilizable hasta aprox. 170 bar (se necesitan ensayos propios).

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.