{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 290 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 20 mPas - 55 mPas | |
Densidad | 1,07 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 93,3 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 20 min | |
Resistencia funcional según | 3 h | |
Propiedad | efecto capilar elevado; fluorescente bajo luz UVA; estanco; resistente al aceite; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; Porosidad en cordones de soldadura; Porosidad en piezas de fundición y de metal sinterizado; uniones atornilladas premontadas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M6 | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 10 Nm | |
Desmontaje | únicamente mediante calentamiento | |
Color | verde | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 29 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083301 290 | |
EAN / GTIN | 4058093009031 | |
Número del fabricante | 1811336 |