{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 270 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 400 mPas - 600 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 110 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min | |
Resistencia funcional según | 3 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; estanco; resistente al aceite; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; aplicación versátil | |
Para tamaño de rosca M hasta | M20 | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 33 Nm | |
Desmontaje | pesado | |
Color | verde | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 29 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083301 270 | |
EAN / GTIN | 5010266270418 | |
Número del fabricante | 791425 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 270
a petición
En stock
263 piezas en stock
61,30 €
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
|
|
adecuado para material | Metal | Metal |
Desmontaje | pesado | pesado |
Color | verde | verde |
Clase de resistencia | altamente resistente | altamente resistente |
Forma | líquido | líquido |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Viscosidad dinámica | 400 mPas - 600 mPas | 300 mPas - 900 mPas |