Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Limpiador potente por ultrasonidos T1, Capacidad l/kg: T2

Número de artículo: 082930 T2

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad l/kg precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llenado líquido 2,5 l
Tipo de producto de limpieza Limpiador universal
Relación de la mezcla 2 – 5 %
Temperatura de almacenamiento -5 °C - 30 °C
Tipo de producto Limpiador potente por ultrasonidos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082930 T2

Descripción

Ejecución:

Concentrado de limpieza de alto rendimiento base de agua (excepción: T3 en forma de polvo); desarrollado especialmente para la utilización en baños de limpieza por ultrasonidos; biodegradable.
Los concentrados de alto rendimiento prolongan la vida útil de los aparatos, tienen una larga duración y son biodegradables. Los limpiadores potentes están desarrollados especialmente para baños de ultrasonidos (comportamiento espuma, etc.) y por eso son especialmente eficaces para todos los baños de ultrasonidos habituales en la limpieza dentro del rango de frecuencia de 25 a 130 kHz. En combinación con la fuerza de cavitación generada por los ultrasonidos, los limpiadores potentes eliminan la suciedad de las piezas de forma efectiva y, sin embargo, cuidadosa. Otros productos de limpieza que no se han desarrollado especialmente para los baños de ultrasonidos, en determinadas circunstancias pueden contener iones que favorecen la erosión del material o la corrosión. Agentes que favorecen fuertemente la corrosión y reducen la duración en consecuencia son, por ejemplo, los iones de halógenos. En este sentido, los cloruros y fluoruros en medios ácidos se muestran más agresivos.

Aplicación:

Para aparatos de limpieza por ultrasonidos (p. ej. n.º 082922; 082923; 082924; 082925).

Nota:

Otros limpiadores especiales y tamaños de envase disponibles a petición. Los envases de 25 litros están disponibles en la tienda en línea.
No suministrable en algunos países.
Almacenamiento solo en el recipiente original cerrado entre -5 °C y 30 °C.
Proteger frente al calor y la radiación solar directa.
No almacenar conjuntamente con ácidos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra