Ejecución:
Concentrado de limpieza de alto rendimiento base de agua (excepción: T3 en forma de polvo); desarrollado especialmente para la utilización en baños de limpieza por ultrasonidos; biodegradable.
Agente anticorrosivo líquido débilmente alcalino. Ideal para materiales metálicos sensibles a la corrosión, p. ej. acero, fundición gris y metales duros. Estos materiales se recubren con una protección molecular que protege temporalmente frente a la corrosión.
Aplicación:
La protección contra la corrosión también se puede dosificar adicionalmente al baño de limpieza.
Nota:
Otros limpiadores especiales y tamaños de envase disponibles a petición. Los envases de 25 litros están disponibles en la tienda en línea.
No suministrable en algunos países.
El baño de limpieza o de enjuague puede añadirse al agua residual teniendo en cuenta las reglamentaciones aplicables, siempre que la suciedad introducida y el limpiador empleado lo permitan.
Almacenamiento solo en el recipiente original cerrado entre -5 °C y 30 °C.
Proteger frente al calor y la radiación solar directa.
No almacenar conjuntamente con agentes oxidantes y ácidos.