Extractor de tornillos con estrías estrechas 7

Número de artículo: 082860 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 7
⌀ del taladro previo 15 mm
Adecuado para tornillos/pernos M24 − M33
adecuado para Acero
Adecuado para tubuladuras (boquillas) 1/2 pul
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082860 7
EAN / GTIN 4012929450701
Número del fabricante 45070-200

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (⌀ del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Idóneo para:

Acero.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra