Extractor de tornillos con estrías estrechas 2

Número de artículo: 082860 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
836 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2
⌀ del taladro previo 3,2 mm
Adecuado para tornillos/pernos M5 − M7
adecuado para Acero
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082860 2
EAN / GTIN 2050001695352
Número del fabricante 45020-200

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (⌀ del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Idóneo para:

Acero.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.