Soldador a gas Independent, ERSA Tipo: 75

Número de artículo: 082250 75
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
ERSA Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de la punta de soldadura 1 mm - 4,8 mm
Tiempo de calentamiento aprox. 46 s
Potencia de calefacción regulable sin escalonamiento 15 W - 75 W
Máxima temperatura cabezal de soldadura 580 °C
Duración funcionamiento por carga de gas 30 min - 90 min
Tipo de gas Gas butano
Tipo de encendido Encendido piezo-eléctrico
Peso soldador a gas ergonómico 73 g
Tipo de producto Soldador universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 082250 75
Copiar
EAN / GTIN 4003008061574
Copiar
Número del fabricante 0G07400141
Copiar
Fabricante ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Soldador a gas ergonómico con cómodo encendido piezo eléctrico. Llenado con gas butano habitual (como encendedores de gas).

Aplicación:

Para trabajos de mantenimiento y reparación, especialmente si no existe ninguna alimentación eléctrica o se ha desconectado la corriente.

Volumen de suministro:

Incluye puntas de soldadura en forma de cincel de 1,0; 2,4; 3,2 y 4,8 mm. Boquilla de llama (hasta máx. 1400 °C), boquilla de gas caliente (hasta máx. 700 °C), cuchilla incandescente, chapa reflectora para contraer mangueras encogibles en caliente, esponja de limpieza y recipiente para esponja, en práctica caja de plástico.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra