{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de la punta de soldadura | 1 mm - 4,8 mm | |
Tiempo de calentamiento | aprox. 50 s | |
Potencia de calefacción regulable sin escalonamiento | 25 W - 130 W | |
Máxima temperatura cabezal de soldadura | 580 °C | |
Duración funcionamiento por carga de gas | 40 min - 120 min | |
Tipo de gas | Gas butano | |
Tipo de encendido | Encendido piezo-eléctrico | |
Peso soldador a gas ergonómico | 121 g | |
Tipo de producto | Soldador universal |
Número de artículo | 082250 130 | |
EAN / GTIN | 4003008061550 | |
Número del fabricante | 0G13400141 |