{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elma Sink XL | |
Volumen | 27,5 l | |
Longitud aparatos | 565 mm | |
Anchura aparatos | 315 mm | |
Altura del aparato | 325 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 475 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 270 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 195 mm | |
Salida anchura conexión | 3/8 pul | |
⌀ interior manguera | 12 mm | |
Peso | 6,1 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 22 l | |
Tipo de producto | Fregadero |
Número de artículo | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |