Fregadero M

Número de artículo: 082004 M
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Elma Sink M
Volumen 5,9 l
Longitud aparatos 365 mm
Anchura aparatos 170 mm
Altura del aparato 270 mm
Cubeta de limpieza longitud 280 mm
Cubeta de limpieza anchura 130 mm
Cubeta de limpieza altura 145 mm
Peso 2,8 kg
Volumen de trabajo recomendado 4,3 l
Tipo de producto Fregadero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082004 M
EAN / GTIN 4250004108295

Descripción

Ejecución:

El nuevo Elma Sink es un complemento ideal para todo el proceso de limpieza. Después de la limpieza en el limpiador ultrasónico, se puede insertar el carrito de la compra directamente en el Elma Sink. Ahí se enjuagan todos los residuos y los productos químicos de limpieza de la mejor manera posible. Dependiendo del medio de lavado, garantiza una limpieza óptima del objeto de limpieza.

Idóneo para:

Elma Warenkörbe Größe 60.

Volumen de suministro:

1× Elma Sink M; 1× Bedien-und Montageanleitung.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra