{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 30 | |
Ángulo de emisión | 105 grados | |
Corriente de alumbrado | 20 lm - 200 lm | |
Duración ilumin. | 10 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Temperatura de color | 6.000 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,75 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Tipo de producto | Lámpara de inspección |
Número de artículo | 081566 WORK-PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351277 | |
Número del fabricante | 03.5127 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Linterna de bolígrafo WORK PEN 200 R, Tipo: WORK-PEN
a petición
En stock
92 piezas en stock
34,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.993 piezas en stock
31,68 €
21,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.084 piezas en stock
40,91 €
27,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio |
Suministro de energía | a batería | a batería | a batería |
Clase de protección IP | IP 30 | IP 20 | IP 54 |
Duración ilumin. | 10 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Bombilla | Módulo LED | Módulo LED | Módulo LED |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lámpara de inspección | Lámpara de inspección | Lámpara de inspección |