Lámpara LED con batería, Longitud: 220mm

Número de artículo: 081564 220
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
Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Corriente de alumbrado 50 lm - 100 lm
Duración ilumin. 3 h - 6 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Anchura total 30 mm
Peso 61 g
Tipo de producto Lámpara de inspección

Identificación y clasificación

Número de artículo 081564 220
Copiar
EAN / GTIN 4067263252566
Copiar
Número del fabricante 081564 220
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED de batería plegable y delgada con tres opciones de iluminación. Se pueden utilizar en muchos campos de aplicación debido a su diseño delgado y los dos imanes.
  • Un foco y dos luces principales.
  • Luz principal delantera regulable en 2 niveles de luz.
  • Plegable en 180°.
  • Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB-C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protección contra golpes según IK 07.
  • Protección contra cuerpos extraños sólidos según IP 20.
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP 54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No sustituir la bombilla.