Linterna de bolsillo LED-EX con pilas 2ELED

Número de artículo: 081522 2ELED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.908 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 67
    Zona ATEX Zona 1; Zona 21
    Color carcasa amarillo
    Corriente de alumbrado 40 lm
    Duración ilumin. 3 h
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    Tipo de pila Micro, AAA
    Longitud total 132 mm
    ⌀ del cabezal 22 mm
    Peso 55 g
    Tipo de producto Lampara de LED mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081522 2ELED
    EAN / GTIN 032705133417
    Número del fabricante 513341

    Descripción

    Ejecución:

    Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
    Lámpara de inspección de alto rendimiento, resistente a choques, polvo y agua.
    Linterna de bolígrafo LED luminosa con clip de bolsillo. Haz luminoso centrado, 6500K. Ligero, cabe en cualquier bolsa para herramientas y se sujeta en cualquier bolsillo de chaqueta. Interruptor en la parte trasera. El accesorio de fibra óptica es ideal para iluminar áreas estrechas de difícil acceso.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra