{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | MAG PEN3 | |
Clase de protección IP | IP 20 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 15 lm - 150 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 20 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,75 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 174 mm | |
Peso | 98 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081517 MAGPEN3 | |
EAN / GTIN | 5708997351161 | |
Número del fabricante | 03.5116 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Linterna de bolígrafo LED con batería, Tipo: MAGPEN3
a petición
En stock
1.362 piezas en stock
43,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.588 piezas en stock
31,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio |
Suministro de energía | a batería | a batería |
Longitud total | 174 mm | 260 mm |
Duración ilumin. | 2 h - 20 h | 3 h |
Corriente de alumbrado | 15 lm - 150 lm | 300 lm |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 60 lm | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |