{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 42 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 300 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 60 lm | |
Duración ilumin. | 3 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 260 mm | |
Peso | 94 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081538 260 | |
EAN / GTIN | 4045197727329 | |
Número del fabricante | 081538 260 |