{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | EX7 | |
Clase de protección IP | IP 68 | |
Zona ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Color carcasa | amarillo | |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 200 lm | |
Duración ilumin. | 16 h - 45 h | |
Anchura lámpara | 70 m - 120 m | |
Suministro de energía | con pilas | |
Advanced Focus System (AFS) | sí | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 161 mm | |
⌀ del cabezal | 41 mm | |
Peso | 232 g | |
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón | no | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081484 EX7 | |
EAN / GTIN | 4058205001243 | |
Número del fabricante | 500836 |