Linterna de bolsillo LED-EX con batería, Tipo: EX4

Número de artículo: 081484 EX4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
463 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 68

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress EX4
Clase de protección IP IP 68
Zona ATEX Zona 0; Zona 20
Color carcasa amarillo
Corriente de alumbrado 50 lm
Duración ilumin. 7 h
Anchura lámpara 35 m
Suministro de energía con pilas
Advanced Focus System (AFS) no
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 140 mm
⌀ del cabezal 20 mm
Peso 65 g
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón no
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Número del fabricante 500682

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Las lámparas de la nueva serie LED EX de Lenser están protegidas tanto contra el polvo como contra el agua.
Práctica linterna de bolígrafo de peso reducido con interruptor de presión.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.