Lámpara de trabajo de luz LED-EX con batería NOVA-EXR

Número de artículo: 081462 NOVA-EXR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 65
    Zona ATEX Zona 21; Zona 1
    Quality Dress NOVA EX R
    Corriente de alumbrado 2.000 lm
    Corriente de alumbrado nivel 2 4.000 lm
    Duración ilumin. 2 h
    Duración de la iluminación nivel 2 4 h
    Suministro de energía a batería
    Bombilla Módulo LED
    Bombilla intercambiable no
    Valor CRI 80
    Temperatura de color 6.000 K
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 3,35 Ah
    Tensión de batería 21,6 V
    Longitud total 270 mm
    Anchura total 261 mm
    Altura total 130 mm
    Peso 3.900 g
    Tipo de producto Lámpara de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081462 NOVA-EXR
    EAN / GTIN 5708997356180
    Número del fabricante 03.5618

    Descripción

    Ejecución:

    Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
    Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.
    Lámpara de trabajo LED EX con batería resistente y robusta.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Norma:

    Certificado para zona ATEX: Gas 1 y 2, polvo 21 y 22.
    Directiva ATEX n.° 2014/34/UE, autorizado y certificado conforme a IEC e IECEx.

    Volumen de suministro:

    Incluye cable del cargador de 5 m.

    Atención:

    Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra