MAGNETHALTER EX

Número de artículo: 03.5616
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
    Tipo de producto Soporte magnético

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03.5616
    EAN / GTIN 5708997356166
    Número del fabricante 03.5616
    Número L L01030 88

    Descripción

    Descripción:

    Para colocar faros de trabajo NOVA-EX sobre superficies magnéticas. El soporte está provisto de dos imanes recubiertos de goma extremadamente resistentes, cada uno con una fuerza de sujeción de más de 10 kg Zona 1 y 2, IIC, T6 Zona 21 y 22, IIIC, T85 ° C // El MAGNETHALTER EX ha sido aprobado por TÜV SÜD de acuerdo con ATEX -Directiva 2014/34 / UE de la Unión Europea de abril de 2016 aprobado y certificado.

    Característica:

    • Zonas EX: Zone 1 y 2, IIC, T6, Zone 21 y 22, IIIC, T85°C

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra