{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rendimiento lumínico | 10 W | |
Corriente de alumbrado | 960 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Bombilla | Lámpara LED | |
Color luz | blanco frío; blanco neutro; blanco cálido | |
Temperatura de color | 2.700 K - 5.500 K | |
Altura total | 900 mm | |
Cabezal de lámpara anchura | 30 mm | |
Cabezal de lámpara profundidad | 210 mm | |
Cabezal de lámpara altura | 10 mm | |
Tipo de producto | Lámpara de mesa/lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |