Lámpara de trabajo LED con control por gestos 10

Número de artículo: 081409 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Rendimiento lumínico 10 W
Corriente de alumbrado 960 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura de color 2.700 K - 5.500 K
Altura total 750 mm
Cabezal de lámpara anchura 30 mm
Cabezal de lámpara profundidad 210 mm
Cabezal de lámpara altura 10 mm
⌀ de pie magnético 66 mm
Peso 760 g
Tipo de producto Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Número del fabricante 900/48

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo innovadora con reconocimiento de gestos en el cabezal para encender y apagar, así como para controlar la función de atenuación. La temperatura del color se puede cambiar según sea necesario. La lámpara se puede utilizar de forma variable en diversos campos de aplicación.
  • Pie magnético potente.
  • Iluminación uniforme homogénea de 120° y baja reflexión.
  • Sin reflejos ni parpadeos.
  • El color de la luz puede modificarse de blanco frío a blanco cálido mediante un sensor en el cabezal.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación de 250 V.

Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos en los n.° 081418/081419.