{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 30 | |
Corriente de alumbrado | 500 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 250 lm | |
Duración ilumin. | 2,5 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 5 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Longitud total | 310 mm | |
⌀ del cabezal | 17 mm | |
Peso | 228 g | |
Tipo de producto | Linterna |
Número de artículo | 081406 310 | |
EAN / GTIN | 5708997362112 |