{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 30 | |
Corriente de alumbrado | 200 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 100 lm | |
Duración ilumin. | 2,5 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 5 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Longitud total | 240 mm | |
Peso | 100 g | |
Tipo de producto | Linterna |
Número de artículo | 081406 240 | |
EAN / GTIN | 5708997362105 |