{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Fokus | |
Corriente de alumbrado | 150 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 50 lm | |
Corriente de alumbrado Boost | 250 lm | |
Duración ilumin. | 1 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 3 h | |
Aumento de la duración de la iluminación | 30 s | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Lámpara LED | |
Valor CRI | >80 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,6 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Batería intercambiable | sí | |
Longitud total | 154 mm - 161 mm | |
⌀ del cabezal | 18 mm | |
Peso | 41 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081361 160 | |
EAN / GTIN | 4062406942564 | |
Número del fabricante | 081361 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Linterna de bolígrafo LED, con batería, Tipo: 160
a petición
En stock
993 piezas en stock
29,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.596 piezas en stock
48,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.225 piezas en stock
52,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.897 piezas en stock
19,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.050 piezas en stock
64,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio | |
Suministro de energía | a batería | a batería | a batería | a batería | |
Longitud total | 154 mm - 161 mm | 118 mm - 130 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm | |
Duración ilumin. | 1 h | 1 h | 1 h | 2 h | |
Corriente de alumbrado | 150 lm | 300 lm | 80 lm | 500 lm | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |