{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Fokus | |
Corriente de alumbrado | 500 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 200 lm | |
Corriente de alumbrado Boost | 900 lm | |
Duración ilumin. | 2 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 4,5 h | |
Aumento de la duración de la iluminación | 30 s | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Lámpara LED | |
Valor CRI | >80 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2,9 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Batería intercambiable | sí | |
Longitud total | 164 mm - 176 mm | |
⌀ del cabezal | 32 mm | |
Peso | 160 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081364 170 | |
EAN / GTIN | 4062406942595 | |
Número del fabricante | 081364 170 |