{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | W2R Work | |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 220 lm | |
Duración ilumin. | 1,5 h - 7 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 70 | |
Temperatura de color | 6.000 K - 7.500 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,63 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 176 mm | |
Anchura total | 17 mm | |
Peso | 61 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081227 W2R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032063 | |
Número del fabricante | 502809 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Linterna de bolígrafoW2R-WORK
a petición
Reposición
0 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
457 piezas en stock
85,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio |
Suministro de energía | a batería | a batería |
Peso | 61 g | 470 g |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 54 |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 220 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Lámpara de trabajo |