{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | W2 Work | |
Corriente de alumbrado | 40 lm - 160 lm | |
Duración ilumin. | 10 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 70 | |
Temperatura de color | 6.000 K - 7.500 K | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 24 mm | |
Anchura total | 17 mm | |
Altura total | 176 mm | |
Peso | 42 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Número del fabricante | 502808 |