{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 20 | |
Tensión nominal | 250 V | |
Potencia nominal en estado desenrollado | 3500 (16 A) W | |
Clase de cable | H05VV-F | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Material cable | PVC | |
Material carcasa | Plástico | |
Color cable | rojo | |
Longitud de cable | 50 m | |
Número de tomas de corriente | 4 | |
Sistema de diagnóstico existente | no | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Bobina de cables |
Número de artículo | 081119 50V | |
EAN / GTIN | 4003644024841 | |
Número del fabricante | FK7B50PT |