Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL y CZ 25V

Número de artículo: 081119 25V
(3,61 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 20
    Tensión nominal 250 V
    Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
    Clase de cable H05VV-F
    Estructura de cable 3G1,5
    Material cable PVC
    Material carcasa Plástico
    Color cable rojo
    Longitud de cable 25 m
    Número de tomas de corriente 4
    Sistema de diagnóstico existente no
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Bobina de cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081119 25V
    EAN / GTIN 4003644024827
    Número del fabricante FK7B25PT

    Descripción

    Ejecución:

    Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
    Tambor de cable HEDI® de plástico, económico, con un diámetro de tambor de 250 mm.
    • Inclinación de 3 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
    • Se puede montar fácilmente en pared.

    Con conectores hembra para Francia, Bélgica, Polonia y la República Checa.

    Función:

    IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.