{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 13 mm | |
Valor del flujo | 4.000 l/min | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | 080329 13 | |
EAN / GTIN | 7391390285812 | |
Número del fabricante | 304102068 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Acoplamiento de seguridad con Stream-Line, Empalme de manguera ⌀ interior (diámetro nominal): 13mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
50,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
21,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Valor del flujo | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Presión de servicio máx. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Acoplamiento | Acoplamiento | Acoplamiento |