Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm

Número de artículo: 080272 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13 mm
Valor del flujo 2.250 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080272 13
EAN / GTIN 4062406296971
Número del fabricante 080272 13

Descripción

Ejecución:

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

Nota:

Entrerroscas adecuadas en n.° 080290080293.
La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra