Acoplamiento de seguridad Rosca interior, Rosca interior conexión: 3/8pul

Número de artículo: 080286 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca interior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acoplamiento de acero
Presión de servicio máx. 16 bar
Rosca interior conexión 3/8 pul
Valor del flujo 2.250 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080286 3/8
EAN / GTIN 7391390044815
Número del fabricante 303202204

Descripción

Ejecución:

Los acoplamientos de acero para aire comprimido muestran muchas ventajas frente a los acoplamientos estándar de latón:
  • •Manejo sencillo con una mano con una fuerza de acoplamiento reducida.
  • Alta cuota de flujo gracias a las pérdidas de presión reducidas.
  • Durabilidad gracias a los componentes de superficie afinada y templada con tolerancias de fabricación estrechas.
  • Rentabilidad − el tiempo de amortización es de 2 años como máximo.

El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Acoplamiento de seguridad Rosca interior, Rosca interior conexión: 3/8pul

Acoplamiento de seguridad Rosca interior, Rosca interior conexión: 3/8pul

a petición
En stock
69 piezas en stock
21,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
20,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
24,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Rosca interior conexión 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul
Valor del flujo 2.250 l/min 2.250 l/min 2.250 l/min
Presión de servicio máx. 16 bar 16 bar 16 bar
Tipo de producto Acoplamiento Acoplamiento Acoplamiento

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra