Acoplamiento de seguridad con rosca interior Rosca interior 3/8 pul

Número de artículo: 080271 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca interior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
Rosca interior conexión 3/8 pul
Valor del flujo 2.250 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080271 3/8
EAN / GTIN 4062406294984
Número del fabricante 080271 3/8

Descripción

Ejecución:

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414 y EN 983.

Nota:

Entrerroscas adecuadas en n.° 080290080293.
La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Acoplamiento de seguridad con rosca interior Rosca interior 3/8 pul

Acoplamiento de seguridad con rosca interior Rosca interior 3/8 pul

a petición
En stock
69 piezas en stock
20,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
24,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Rosca interior conexión 3/8 3/8
Valor del flujo 2.250 2.250
Presión de servicio máx. 16 16
Tipo de producto Acoplamiento Acoplamiento

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra