Manguera espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 11 × 16 mm 6 m

Número de artículo: 080249 6
(17,47 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera espiral de PU
Presión de servicio máx. 10 bar
presión de estallido máxima 35 bar
⌀ exterior manguera 16 mm
⌀ interior manguera 11 mm
Longitud utilizable de la manguera 6 m
Color azul
Conexión acoplado rápido 1/2 pul
Conexión boquilla insertable 1/2 pul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080249 6
EAN / GTIN 7391390305459
Número del fabricante 199589225

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.