Manguera espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 4m

Número de artículo: 080249 4
Copiar
Precio por 1 Unidad (20,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera espiral de PU
Presión de servicio máx. 10 bar
presión de estallido máxima 35 bar
⌀ exterior manguera 16 mm
⌀ interior manguera 11 mm
Longitud utilizable de la manguera 4 m
Color azul
Conexión acoplado rápido 1/2 pul
Conexión boquilla insertable 1/2 pul
Tipo de producto Tubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 080249 4
Copiar
EAN / GTIN 7391390305435
Copiar
Número del fabricante 199589223
Copiar
Fabricante CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra