Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 6m

Número de artículo: 080240 6
Descuento
73,90 €
(9,48 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera espiral de PU
Presión de servicio máx. 10 bar
presión de estallido máxima 35 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 6 m
Color azul
Conexión acoplado rápido 1/4 pul
Conexión boquilla insertable 1/4 pul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080240 6
EAN / GTIN 7391390134356
Número del fabricante 309589707

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.
Tubo flexible con espiral PU de 1/4 pulgadas con acoplamiento de acero de seguridad eSafe ⌀ 8 x 12 mm 6 m ISO B.

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de seguridad n.° 080285 y boquilla de acero n.° 080290.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra