Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 2m

Número de artículo: 080240 2
(23,92 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera espiral de PU
Presión de servicio máx. 10 bar
presión de estallido máxima 35 bar
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 2 m
Color azul
Conexión acoplado rápido 1/4 pul
Conexión boquilla insertable 1/4 pul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Número del fabricante 309589762

Descripción

Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.
Tubo flexible con espiral PU de 1/4 pulgadas con acoplamiento de acero de seguridad eSafe ⌀ 8 x 12 mm 2 m ISO B.

Volumen de suministro:

Incluye acoplamiento rápido de acero de seguridad n.° 080285 y boquilla de acero n.° 080290.