Manguera de tejido de PU, azul 13 mm

Número de artículo: 080221 13
(12,46 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de tejido de PU
Presión de servicio máx. 16 bar
⌀ exterior manguera 18 mm
⌀ interior tubo flexible (diámetro nominal) 13 mm
Longitud de manguera 25 m
Color azul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080221 13
EAN / GTIN 7391390300461
Número del fabricante 309581820

Descripción

Ejecución:

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión. Excelente resistencia frente a aceite, disolventes y soluciones no acuosas. Presión de servicio 16 bar.
Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 ºC a 60 ºC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop