Manguera de tejido de PU, azul 11 mm

Número de artículo: 080221 11
(11,81 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior tubo flexible (diámetro nominal) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de tejido de PU
Presión de servicio máx. 16 bar
⌀ exterior manguera 16 mm
⌀ interior tubo flexible (diámetro nominal) 11 mm
Longitud de manguera 25 m
Color azul
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080221 11
EAN / GTIN 7391390094667
Número del fabricante 309581621

Descripción

Ejecución:

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión. Excelente resistencia frente a aceite, disolventes y soluciones no acuosas. Presión de servicio 16 bar.
Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 ºC a 60 ºC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra